Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, BLUE SX027443 - 3SU1032-2BF50-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, BLUE SX027443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027443

Gyártói cikkszám

3SU1032-2BF50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1032-2BF50-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

kék

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

SELECTOR SWITCH, O-I, BLUE