SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, BLUE SX027751 - 3SU1052-2BC50-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - kék
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027751
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BC50-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BC50-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
kék
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
kék
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém, fényes kivitel
- Kapcsolóállások: 2 kapcsolóállás O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 45°
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, külön szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor támogatás
Választó kapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, kék
A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelemmel és egyszerű telepítéssel.