SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, GREEN SX027194 - 3SU1002-2BC40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027194
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BC40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BC40-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
zöld
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Rövid, 2 kapcsolóállás O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 45°
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Világító/nem világító (a világítás utólag is beépíthető)
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, műanyag, zöld
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és egyszerű telepítési lehetőséggel.