SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, GREEN SX027199 - 3SU1002-2BF40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027199
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BF40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BF40-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
zöld
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Megvilágítható, 22 mm, kerek, műanyag, zöld
- Rövid, 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
- Működési szög: 90°
- IP védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: szabványos huzalozás, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Növeli a rugalmasságot és csökkenti a hibaforrásokat
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
Választókapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolásához és szabályozásához készült, könnyen telepíthető és robusztus kialakítású.