SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, GREEN SX027754 - 3SU1052-2BF40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027754
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BF40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BF40-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
zöld
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, fém, fényes, zöld
- Kapcsolóállás: 2 kapcsolóállás OI
- Működési szög: 90°
- Védettség: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálva a hibaforrásokat.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók támogatására.
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolásához és szabályozásához készült, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést kínálva.