SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I-II-III, WHITE SX027544 - 3SU1050-2AS60-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 4
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027544
Gyártói cikkszám
3SU1050-2AS60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-2AS60-0AA0
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
4
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
fehér
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Forgatógomb, 4 kapcsolóállás I-II-III-IV
- Működtetési szög 4x90°
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, innovatív dizájn és egyszerű telepítés jellemzi őket.