Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, WHITE SX027196 - 3SU1002-2BC60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, WHITE SX027196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027196

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BC60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BC60-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Választó kapcsoló, világító, 22 mm, kerek, műanyag, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Kapcsolóállás: 2
    • Működési szög: 45°
    • Kapcsolótípus: pillanatnyi érintkező
    • Anyag: műanyag, fehér
    • Változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége