Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, WHITE SX027225 - 3SU1002-2CF60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, WHITE SX027225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027225

Gyártói cikkszám

3SU1002-2CF60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2CF60-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

44.8 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, műanyag, fehér, választókapcsoló, hosszú, 2 kapcsolóállás OI, reteszelő, működési szög 90°, 10:30h/13:30h SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A Siemens SIRIUS A