Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, WHITE SX027850 - 3SU1062-2DF60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, WHITE SX027850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027850

Gyártói cikkszám

3SU1062-2DF60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1062-2DF60-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

38 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

22.1 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Választókapcsoló, megvilágítható, 30 mm, kerek, fém, matt, fehér, választókapcsoló, rövid, elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez, 2 kapcsolóállás OI, reteszelő, működési szög 90°, 10:30h/13:30h SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolásá