SIEMENS - selector switch red/yellow SX019844 - 3LD9343-5C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019844
Gyártói cikkszám
3LD9343-5C
Gyártói típuskód
3LD9343-5C
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
- Elülső lemezrögzítés
- Központi furatos rögzítés 22,5mm tengelykapcsoló résszel
- 6x6 mm, tartozék tehermegszakítóhoz
- Moduláris felépítés
- 16 A - 63 A optimális leválasztás
- Nemzetközi jóváhagyások
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Gyors és egyszerű felszerelés segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus használatával
- Sokféle változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés opció
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
Választókapcsoló, piros/sárga 48x48 mm
A 3LD3 SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZ-KI kapcsoló a terhelések biztonságos leállításához sok helyen, például háromfázisú vezérlő- és szellőzőrendszerekhez, klímaberendezésekhez és különböző gépekhez.