Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022958 - 3RF2020-1AA24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2  WIDTH SX022958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022958

Gyártói cikkszám

3RF2020-1AA24

Gyártói típuskód

3RF2020-1AA24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolásához, például fűtőtestekhez vagy szelepekhez palackozó üzemben.

    Műszaki részletek:

    • Szélesség: 45 mm
    • Áramerősség: 20 A
    • Feszültség: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Kapcsolási frekvenciák: Magas megbízhatóság
    • Kialakítás: Kompakt, helytakarékos
    • Szilárdtest relék bővíthetők 3RF29 funkciómodulokkal
    • Elérhető egyfázisú és háromfázisú változatokban
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működés

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (IEC és UL/CSA)
    • Könnyű bővíthetőség a szabványos modulokkal
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer