Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022961 - 3RF2030-1AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022961

Gyártói cikkszám

3RF2030-1AA04

Gyártói típuskód

3RF2030-1AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A félvezető relé SIRIUS 3RF20 ideális megoldás ellenállásos és induktív terhelések kapcsolásához, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Áramerősség: 30 A
    • Névleges feszültség: 48-460 V / 24 V DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kompakt kialakítás
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
    • Helytakarékos megoldás a hűtőfelületen
    • Világszerte használható, pl. IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek elérhetősége
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer