Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022963 - 3RF2030-1AA24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022963

Gyártói cikkszám

3RF2030-1AA24

Gyártói típuskód

3RF2030-1AA24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.

    Műszaki adatok:

    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Áram: 30 A
    • Feszültség: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Kivezetés: csavaros
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kompakt kialakítás
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
    • Takarít meg helyet a hűtőfelületen
    • Világszerte használható, pl. IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek elérhetők
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész megoldások