Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022971 - 3RF2050-1AA24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022971

Gyártói cikkszám

3RF2050-1AA24

Gyártói típuskód

3RF2050-1AA24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Névleges áram: 50 A
    • Névleges feszültség: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Kapcsolási típus: Szilárdtest relé
    • Kapcsolási frekvenciák: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kialakítás: Kompakt, helyet takarít meg a hűtőfelületen
    • Elérhetőség: Egyfázisú és háromfázisú készülékek
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
    • Szabványok: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal való bővítéssel.
    • Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően.
    • Mindig naprakész technológia a legújabb ipari igényeknek megfelelően.