SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022977 - 3RF2070-1AA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022977
Gyártói cikkszám
3RF2070-1AA04
Gyártói típuskód
3RF2070-1AA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 45 mm, 70 A 48-460 V / 24 V DC csavaros kapocs félvezető relé SIRIUS 3RF20 ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csendes