SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022979 - 3RF2070-1AA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022979
Gyártói cikkszám
3RF2070-1AA22
Gyártói típuskód
3RF2070-1AA22
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 45 mm, 70 A 24-230 V / 110-230 V AC csavaros kapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF20 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és cse