Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022987 - 3RF2090-1AA24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022987

Gyártói cikkszám

3RF2090-1AA24

Gyártói típuskód

3RF2090-1AA24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

90 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF20 szilárdtest reléje ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.

    Műszaki adatok:

    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Névleges áram: 90 A
    • Névleges feszültség: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kompakt kialakítás
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • Különböző csatlakozási lehetőségek: csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk

    Vásárlói előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
    • Helytakarékos megoldás a hűtőfelületen
    • Világszerte használható, IEC és UL/CSA tanúsítással
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia