SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022995 - 3RF2120-2AA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022995
Gyártói cikkszám
3RF2120-2AA04
Gyártói típuskód
3RF2120-2AA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
- Szélesség: 22,5 mm
- Áram: 20 A
- Feszültség: 48-460 V / 24 V DC
- Rugós sorkapocs
- Magas kapcsolási frekvenciák
- Kompakt kialakítás
- Széleskörű alkalmazások: IEC és UL/CSA kompatibilis
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Különböző névleges teljesítmények és feszültségek
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Helytakarékos kialakítás a hűtőfelületen
- Egyszerű bővíthetőség a 3RF29 funkciómodulokkal
- Rugalmasság a csatlakozási lehetőségekben (csavaros, rugós, gyűrűs)
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Félvezető relé, 1 fázisú 3RF2
A SIRIUS 3RF21 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolásához, csendes és kopásmentes működésével kiválóan alkalmazható zajérzékeny területeken.