SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022997 - 3RF2120-2AA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022997
Gyártói cikkszám
3RF2120-2AA24
Gyártói típuskód
3RF2120-2AA24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Szélesség 22,5 mm, 20 A 48-460 V / 110-230 V AC Rugós sorkapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csendese