SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX023006 - 3RF2130-1AA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023006
Gyártói cikkszám
3RF2130-1AA06
Gyártói típuskód
3RF2130-1AA06
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 30 A 48-600 V / 24 V DC csavaros kapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csende