Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX023014 - 3RF2150-1AA04

MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX023014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023014

Gyártói cikkszám

3RF2150-1AA04

Gyártói típuskód

3RF2150-1AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF21 szilárdtest relé célja a rezisztív és induktív terhelések megbízható kapcsolása, például fűtőtestek vagy szelepek esetén.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 22,5 mm
    • Áram: 50 A
    • Feszültség: 48-460 V / 24 V DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kompakt kialakítás
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
    • Helytakarékos megoldás a hűtőfelületen
    • Világszerte használható, IEC és UL/CSA megfelelőséggel
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész