SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX023015 - 3RF2150-1AA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 14-26.5 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023015
Gyártói cikkszám
3RF2150-1AA14
Gyártói típuskód
3RF2150-1AA14
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
14-26.5 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
14-26.5 V
Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 50 A 48-460 V / 24 V AC/DC csavaros kapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és cse