SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023242 - 3RF2410-2AB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023242
Gyártói cikkszám
3RF2410-2AB45
Gyártói típuskód
3RF2410-2AB45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Szilárdtest kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC 2-fázisú vezérlésű Rugós kapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor pl. rezisztív/induktív terhelések, bottling szelepek fűtőelemek kapcsolásához. A k