SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023243 - 3RF2410-2AB55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 180-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023243
Gyártói cikkszám
3RF2410-2AB55
Gyártói típuskód
3RF2410-2AB55
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
180-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
180-230 V
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC 2-fázisú vezérlésű Rugós kapocs Blokkolás feszültség 1200 V szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF24 rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására pl. A készülékek kopásment