SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023255 - 3RF2430-1AC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 4-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023255
Gyártói cikkszám
3RF2430-1AC45
Gyártói típuskód
3RF2430-1AC45
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
4-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
- Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Kapcsolási áram: 30 A
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetekben (irodák, kórházak)
- Magas kapcsolási frekvenciákon is megbízható
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához készült, kopásmentes és csendes működést biztosítva, ideális zajérzékeny területeken.