SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023261 - 3RF2440-1AC55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 180-230 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023261
Gyártói cikkszám
3RF2440-1AC55
Gyártói típuskód
3RF2440-1AC55
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
180-230 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
180-230 V
- 3-fázisú vezérelt csavarkapocs
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Kapcsolási frekvenciák: magas megbízhatóság
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
- Váltóáramú vagy egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Egyszerű és hatékony telepítés a beépített hűtőbordának köszönhetően
- Széles alkalmazási lehetőségek a moduláris rendszer révén
- Mindig naprakész technológia a SIRIUS termékcsalád részeként
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC
A SIRIUS 3RF24 szilárdtest-kontaktorok ideálisak rezisztív és induktív terhelések, például fűtőberendezések szelepeinek kapcsolásához, csendes és kopásmentes működés mellett.