SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023263 - 3RF2450-1AB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023263
Gyártói cikkszám
3RF2450-1AB45
Gyártói típuskód
3RF2450-1AB45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- Kapacitás: 3-fázisú, 51 / 50 A
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Beépített hűtőborda
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható teljesítmény
- Egyszerű telepítés és karbantartás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a globális szabványoknak megfelelően (IEC, UL/CSA)
- Rugalmasság a különböző névleges teljesítmények és feszültségek választásával
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához ideális, kopásmentes és csendes működést biztosítva zajérzékeny területeken.