Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023267 - 3RF2450-3AB55

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 180-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023267

Gyártói cikkszám

3RF2450-3AB55

Gyártói típuskód

3RF2450-3AB55

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

180-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

180-230 V

Szilárdtest kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC 2-fázisú vezérelt Gyűrűs kábelcsatlakozás Blokkolás feszültség 1200 V szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF24 rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására pl. A készülékek