SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023083 - 3RF2310-1AA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023083
Gyártói cikkszám
3RF2310-1AA26
Gyártói típuskód
3RF2310-1AA26
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC csavaros kivezetésű szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek