SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023086 - 3RF2310-1BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023086
Gyártói cikkszám
3RF2310-1BA04
Gyártói típuskód
3RF2310-1BA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC Azonnali kapcsolású szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és cse