SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023087 - 3RF2310-1BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023087
Gyártói cikkszám
3RF2310-1BA06
Gyártói típuskód
3RF2310-1BA06
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC Azonnali kapcsolású szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és cs