SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023088 - 3RF2310-1BA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023088
Gyártói cikkszám
3RF2310-1BA22
Gyártói típuskód
3RF2310-1BA22
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC Azonnali kapcsolású szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott-ban. A készülékek kopásmentesek és csendes