Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023090 - 3RF2310-1BA26

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023090

Gyártói cikkszám

3RF2310-1BA26

Gyártói típuskód

3RF2310-1BA26

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

10.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC Azonnali kapcsolású szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott-ban. A készülékek kopásmentesek és csende