SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023091 - 3RF2310-2AA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023091
Gyártói cikkszám
3RF2310-2AA02
Gyártói típuskód
3RF2310-2AA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
10.5 A
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
- Kapcsolási teljesítmény: 10 A
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C-tól 40 °C-ig
- Feszültség: 24-230 V AC / 24 V DC
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Széles alkalmazási lehetőségek (IEC és UL/CSA)
- Választható csatlakozási módok: csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Takarékos helyhasználat a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely egyszerű bővíthetőséget kínál
- Hatékony és mindig naprakész megoldás
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, különösen zajérzékeny környezetekben.