SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023106 - 3RF2320-1AA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023106
Gyártói cikkszám
3RF2320-1AA24
Gyártói típuskód
3RF2320-1AA24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
- Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Hűtőborda: Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrény használathoz
- Kialakítás: Kompakt, DIN-sínen való elhelyezéshez
- Szabványok: IEC és UL/CSA kompatibilis
- Funkciómodulok: Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Csatlakozók: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Működés: Váltóáramú vagy egyenáramú működés
- Csendes működés, ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
- Kopásmentes, hosszú élettartamú megoldás
- Helytakarékos kialakítás a DIN-sínen
- Széles alkalmazási lehetőségek a moduláris rendszernek köszönhetően
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 110-230 V AC
A SIRIUS 3RF23 szilárdtest-kontaktorok ideálisak rezisztív és induktív terhelések kapcsolásához, mint például fűtőtestek és szelepek, csendes és kopásmentes működésükkel.