Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023110 - 3RF2320-1BA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023110

Gyártói cikkszám

3RF2320-1BA02

Gyártói típuskód

3RF2320-1BA02

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 12 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC

    Azonnali kapcsolású szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, ideális zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Beépített hűtőborda: Közvetlenül a kapcsolószekrényben használható
    • Kompakt kialakítás: Helyet takarít meg a DIN-sínen
    • Széles alkalmazási lehetőségek: Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Globális használat: IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Elérhető típusok: Egyfázisú vagy háromfázisú készülékek
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal

    Vásárlói előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben (irodák, kórházak)
    • Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Rugalmasság különböző névleges teljesítményekhez és üzemi feszültségekhez
    • Vezérlőcsatlakozók és kapocsfedelek elérhetősége kiegészítőként
    • Mindig naprakész technológia a SIRIUS moduláris rendszer révén