SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023122 - 3RF2320-1DA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023122
Gyártói cikkszám
3RF2320-1DA02
Gyártói típuskód
3RF2320-1DA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
- Kapcsolási teljesítmény: 20 A
- Működési hőmérséklet: 40 °C
- Feszültség: 24-230 V / 24 V DC
- Beépített hűtőborda: Igen
- Kompakt kialakítás: DIN-sínen való használatra optimalizálva
- Széles alkalmazási lehetőségek: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Csendes működés, ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható teljesítmény
- Könnyű bővíthetőség a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Egyszerű és hatékony telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész megoldásokat kínál
Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC
A SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, amely csendes és kopásmentes működést biztosít.