SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023123 - 3RF2320-1DA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023123
Gyártói cikkszám
3RF2320-1DA22
Gyártói típuskód
3RF2320-1DA22
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
- Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Beépített hűtőborda: Közvetlenül a kapcsolószekrényben használható
- Kompakt kialakítás: Helytakarékos a DIN-sínen
- Széles alkalmazási lehetőségek: Bővíthető szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Globális használat: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
- Elérhető típusok: Egyfázisú és háromfázisú készülékek
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben
- Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
- Hatékony működés különböző névleges teljesítményekhez és feszültségekhez
- Rugalmas bővítési lehetőségek a funkciómodulokkal
- Megbízható teljesítmény rezisztív és induktív terhelések esetén
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC
A SIRIUS 3RF23 szilárdtest-kontaktor rezisztív/induktív terhelések kapcsolására szolgál, ideális zajérzékeny területeken való használatra.