SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023135 - 3RF2320-2DA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023135
Gyártói cikkszám
3RF2320-2DA04
Gyártói típuskód
3RF2320-2DA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
- Kapacitás: 20 A
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 48-460 V / 24 V DC
- Kapcsolási frekvencia: Magas
- Kialakítás: Kompakt, DIN-sínre szerelhető
- Csatlakozók: Csavaros, rugós vagy gyűrűs
- Moduláris rendszer: Bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
- Csendes és kopásmentes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Magas megbízhatóság különböző alkalmazásokban
- Könnyű telepítés a beépített hűtőbordának köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (IEC és UL/CSA)
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC
A SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktorok ideálisak rezisztív és induktív terhelések, például fűtőberendezések szelepeinek kapcsolásához, csendes és kopásmentes működéssel.