SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023145 - 3RF2320-3DA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023145
Gyártói cikkszám
3RF2320-3DA02
Gyártói típuskód
3RF2320-3DA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC rövidzárlatbiztos B miniatűr megszakítóval SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott-ban. A készülékek k