Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023150 - 3RF2330-1AA06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023150

Gyártói cikkszám

3RF2330-1AA06

Gyártói típuskód

3RF2330-1AA06

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, különösen zajérzékeny környezetekben.

    Technikai részletek:

    • Kapacitás: 30 A
    • Feszültség: 48-600 V AC / 24 V DC
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C-tól 40 °C-ig
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk

    Vásárlói előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Könnyű telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA)
    • Moduláris rendszer, amely egyszerűsíti a frissítéseket és bővítéseket