SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023157 - 3RF2330-1BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023157
Gyártói cikkszám
3RF2330-1BA02
Gyártói típuskód
3RF2330-1BA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
- Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Beépített hűtőborda: Közvetlenül a kapcsolószekrényben használható
- Kompakt kialakítás: Helyet takarít meg a DIN-sínen
- Széles alkalmazási lehetőségek: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően világszerte használható
- Változatos típusok: Egyfázisú vagy háromfázisú készülékek, különböző névleges teljesítményekkel és feszültségekkel
- Működési típus: Váltóáramú vagy egyenáramú
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Széleskörű bővíthetőség a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Kiegészítők, mint vezérlőcsatlakozók és kapocsfedél, elérhetők
- Mindig naprakész megoldások a modern igényeknek megfelelően
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 15 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC
Azonnali kapcsolású szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőtestek vagy szelepek fűtőberendezésekben.