SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023176 - 3RF2340-1AA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023176
Gyártói cikkszám
3RF2340-1AA02
Gyártói típuskód
3RF2340-1AA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
- Maximális áramerősség: 40 A
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 24-230 V AC / 24 V DC
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciákon is megbízható
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Világszerte használható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
- Könnyen bővíthető különböző funkciómodulokkal és kiegészítőkkel
- Egyszerű és hatékony telepítés a csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk révén
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolásához, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.