SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023177 - 3RF2340-1AA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023177
Gyártói cikkszám
3RF2340-1AA04
Gyártói típuskód
3RF2340-1AA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
- Kapacitás: 51 / 40 A
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 48-460 V / 24 V DC
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA)
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.