Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023181 - 3RF2340-1AA24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023181

Gyártói cikkszám

3RF2340-1AA24

Gyártói típuskód

3RF2340-1AA24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

40 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-460 V / 110-230 V

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 40 A
    • Feszültség: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Választható csatlakozási módok: csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
    • Elérhető egyfázisú és háromfázisú változatokban
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
    • IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő használat

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetekben (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható teljesítmény
    • Takarékos helyhasználat a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszer révén
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző névleges teljesítményekhez