SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023184 - 3RF2340-1BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023184
Gyártói cikkszám
3RF2340-1BA02
Gyártói típuskód
3RF2340-1BA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
- Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Beépített hűtőborda: Közvetlenül a kapcsolószekrényben használható
- Kialakítás: Kompakt, helyet takarít meg a DIN-sínen
- Széles alkalmazási lehetőségek: Szabványos 3RF29 funkciómodulokra bővíthető
- Globális használat: IEC és UL/CSA kompatibilis
- Fázisok: Egyfázisú vagy háromfázisú készülékek
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Rugalmas alkalmazás különböző névleges teljesítményekhez és feszültségekhez
- Mindig naprakész megoldások a SIRIUS moduláris rendszer révén
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC
Azonnali kapcsolású szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőtestek vagy szelepek fűtőberendezésekben.