SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023225 - 3RF2370-3AA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023225
Gyártói cikkszám
3RF2370-3AA02
Gyártói típuskód
3RF2370-3AA02
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
70 A
- Kapacitás: 51 / 70 A
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 24-230 V / 24 V DC
- Csatlakozás: Gyűrűs kábelcsatlakozás
- Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható működés
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Elérhető egyfázisú és háromfázisú változatban
- Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
- Csendes működés, ideális zajérzékeny környezetekhez
- Könnyű telepítés a beépített hűtőbordának köszönhetően
- Széles alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal
- Globális használat IEC és UL/CSA megfelelőséggel
- Egyszerű és hatékony SIRIUS moduláris rendszer
Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC
A szilárdtest kontaktorok csendes és kopásmentes működést biztosítanak, ideálisak zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak.