SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023227 - 3RF2370-3AA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023227
Gyártói cikkszám
3RF2370-3AA06
Gyártói típuskód
3RF2370-3AA06
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
70 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
70 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC Gyűrűs kábelcsatlakozás 2018. május 21. óta a méretek és a fúrási minta megváltozott, további információ az Ipari Online Support szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 szilárdtest kon