Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR RELAY 3RF2, SX022956 - 3RF2020-1AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR RELAY 3RF2, SX022956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022956

Gyártói cikkszám

3RF2020-1AA04

Gyártói típuskód

3RF2020-1AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, például fűtőtestek vagy szelepek esetében.

    Technikai részletek:

    • Szélesség: 45 mm
    • Áramerősség: 20 A
    • Feszültség: 48-460 V / 24 V DC
    • Kapcsolási típus: Szilárdtest relé
    • Kompatibilis funkciómodulok: 3RF29
    • Elérhető: Egyfázisú és háromfázisú kivitel
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk

    Vásárlói előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciákon is megbízható teljesítmény
    • Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg a hűtőfelületen
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (IEC és UL/CSA)
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer, mindig naprakész