Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMICOND. COUP. LINK 24VAC/DC,1NO, SCREW IP20 SX024815 - 3RQ3070-1SB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEMICOND. COUP. LINK 24VAC/DC,1NO, SCREW IP20 SX024815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 11-30 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024815

Gyártói cikkszám

3RQ3070-1SB30

Gyártói típuskód

3RQ3070-1SB30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

11-30 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

11-30 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

Bemeneti csatoló Optocsatoló 1 NO érintkező, Tranzisztor Bemenet 24 V AC/DC Kimenet max. 30 V DC, 0,5 A Teljes szélesség 6,2 mm csavaros kapocs Hőáram 0,5 A Csatolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 a vezérlő és az I/O közötti elekt